- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手すり ブラケットのおすすめ人気ランキング
手すり ブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新903件の「手すり ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり金具」、「手摺用 ブラケット」、「手すり エンドブラケット」などの商品も取り扱っております。
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)
35
形状
L受
仕上
アクリル焼付塗装
使用ねじ
丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質
ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)
35
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質
亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
形状
L受
仕様
16Φ軸
材質
ステン
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
ドア部分も連続手すり。
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状
L通
左右区別
右
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質
本体:ZDC2
サイズ
35Φ用
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状
L受
適合径(Φmm)
35
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質
本体:ZDC2
サイズ
35Φ用
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本
形状
直受
適合径(Φmm)
35
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
材質
亜鉛合金
形状
L受
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合
手すり棒径Φ33mm
色
ゴールド
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
色
クリア
直径(Φmm)
(手すり)32
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06115004
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)
35
仕様
アクリル焼付塗装
形状
L受
取付高(mm)
55
使用ねじ
丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
木製手すり用の壁付け縦受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質
亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL
形状
L受